曜日別特売

ニードルノーズペンチ 落下防止機能

ニードルノーズペンチ 落下防止機能 - KNIPEX(クニペックス)

スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。

用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8902材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9全長(mm)280タイプ直爪寸法A(mm)76.5先端形状平型形状(mm)先端E×F:2.5×3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461647662871280
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする