1000V絶縁強力型ペンチ

1000V絶縁強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。
ハードな使用に最適です。
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。

トラスコ品番446-7116材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)200切断能力(mm)銅・アルミ:13切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:25内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461647480206-200
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする