KNIPEX(クニペックス)
鉄板カッター (ニブラー)
板を変形させず切断します。
切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
トラスコ品番
446-9518
材質
刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂
全長(mm)
280
刃長(mm)
9
刃厚(mm)
2.7
切断能力(mm)鉄板
1.2
切断能力(mm)プラスチック
2
切断能力(mm)銅板
1.2
内容量
1丁
注意
※ステンレスは切断不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164836
9055-280
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください