曜日別特売

プラスチックパイプカッター

プラスチックパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)

外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。
オープンスプリングとロックレバー付です。

トラスコ品番446-9500材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼全長(mm)185切断能力(mm)25適合替刃9029-185内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461648279020-185
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする