バリカルエプロン

バリカルエプロン - 積水バリカルエプロン - 積水バリカルエプロン - 積水バリカルエプロン - 積水バリカルエプロン - 積水

軽くてしなやか、長時間作業の負担が軽減されます。
丈夫で油や薬品にも強く、打ち抜き加工で継ぎ目がないので汚れや異物が付着しにくく、衛生的です。
軽量で、突き刺し強度に優れています。

用途食品工場、化学工場に。トラスコ品番751-5235材質特殊ウレタン厚さ(mm)0.2サイズMタイプ特殊ウレタン幅(cm)90着丈(cm)115内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187419J5M5127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする