MYST
落下・飛び出し防止用セーフティストッパー
食器棚、キッチンなどの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出しを防止できます。
用途
地震対策用
開き戸用
トラスコ品番
556-2905
材質
本体:ABS樹脂・ポリアセタール、基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)
100
幅(mm)
40
本体寸法(mm)
幅40×長さ100×厚さ19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164197
5402
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください