MYST
超強力両面テープ(粗面コンクリート用)
柔らかい独立発泡粘着剤が凸凹面、粗面に入り込み強力に接着します。
耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途
自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番
556-2892
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1
色
ブラック
長さ(m)
140
使用温度範囲(℃)
-30~100
特性
耐候性、振動吸収性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164224
5422
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください