MYST
超強力両面テープ(プラスチック用)
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。
耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途
自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番
556-2924
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1.14
色
ブラック
長さ(m)
140
使用温度範囲(℃)
-20~150
主な用途
プラスチック用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164215
5421
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください