超強力両面テープ(多用途)

超強力両面テープ(多用途) - MYST超強力両面テープ(多用途) - MYST

柔軟な基材でシボ面によくなじみます。
耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。

用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2879材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.1長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461642065420
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする