曜日別特売

超強力両面テープ(ガラス用)

超強力両面テープ(ガラス用) - MYST超強力両面テープ(ガラス用) - MYST
(1件のレビュー)

透明で接合部が目立ちません。
耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。

用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2915材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1クリア長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~200主な用途ガラス用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461642405423
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46164240
2025-09-06
用途: ドラレコ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントガラスへドラレコ本体の取り付けに使用。
夏場の炎天下でも外れなく貼り付け強度は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする