耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640”

耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” - ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” - ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” - ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” - ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” - ダイヤゴム

極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。
アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。
柔らかく作業性の良い手袋です。
一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。
製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。
安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。

用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。材質ブチルゴム機能耐透過性・耐溶剤性・防水性ブラック厚さ(mm)0.45入数(双)1全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※すべての有機溶剤に対応できる手袋ではありませんので、使用前に十分確認してからご使用ください。
※手袋の使用方法や環境などにより耐透過性は変化します。
※同一溶剤であっても手袋の使用方法・時間により手袋が変化する場合がありますので、注意してご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
トラスコ品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157748DLI1003107PS33868-82477.220
4,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46157730DLI1003110PLL33868-8245925
4,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46157739DLI1003108PM33868-82467.723
4,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46157714DLI1003109PL33868-82447.824
4,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする