Nシリーズ 90L用ゴミ袋

Nシリーズ 90L用ゴミ袋 - 日本サニパック
(1件のレビュー)

スタンダードな業務用ポリ袋シリーズです。

用途
ゴミの分別に。
軽量物のゴミ収集に。
トラスコ品番134-9419材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.04透明容量(L)90寸法(横×縦)(mm)900×1000内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188828N-98
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46188828
2025-07-04
用途: 植木の剪定
その他業種

使い安く丈夫なので剪定後の枝葉っぱをごっそり詰めるのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする