日本サニパック
環境クラブ
工場で発生するポリエチレンの端材などを40%使用している袋です。
用途
リサイクル資源回収用や不燃物ゴミ専用袋として。
トラスコ品番
134-9443
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
520
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188846
W-23
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください