日本サニパック
プロシリーズ 半透明
裂けにくい、破れにくい、よく伸びる、複合3層タイプのゴミ袋です。
トラスコ品番
135-2512
材質
複合3層
厚さ(mm)
0.032
色
半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188837
R-73
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください