曜日別特売

環優包装ゴミ袋フォルタ

環優包装ゴミ袋フォルタ - 日本サニパック環優包装ゴミ袋フォルタ - 日本サニパック環優包装ゴミ袋フォルタ - 日本サニパック環優包装ゴミ袋フォルタ - 日本サニパック
(2件のレビュー)

焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられます。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)白半透明内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188767F4HHCL303-75410.0345800650
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46188776F7HHCL303-75760.03570900800
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
46188785F9HHCL303-76060.04901000900
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 社内用ゴミ袋

以前購入した時と品番が変更になっていたので、購入時に心配していましたが、同じ商品で良かったです。中身が見えにくく破れにくいので使いやすいです。

2024-10-07
用途: 一般家庭可燃ごみ

つるつるビニールタイプです。紙ごみ、トレーの角、折った竹串などに強く破けにくいです。シャカシャカタイプに比べ、匂いもとても漏れにくいので大変重宝しています。頼りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする