環優包装フォルタ薄口 透明 100枚

環優包装フォルタ薄口 透明 100枚 - 日本サニパック環優包装フォルタ薄口 透明 100枚 - 日本サニパック環優包装フォルタ薄口 透明 100枚 - 日本サニパック

使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられます。

用途すっきり収納したい場合に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)透明内容量1冊(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188855FU4C176-95620.02545800650
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
46188864FU7C176-95520.0370900800
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
46188880FU9C176-95490.035901000900
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする