日本サニパック
フリーザーバック
閉めるとジップ部が緑色になるので、開閉が分かりやすいです。
中身が取り出しやすいワイドタイプです。
日付書き込み欄が付いています。
用途
食品やその他小物入れ等に。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.06
色
透明
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188794
KS36
1箱(25枚)
135-0954
120
170
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
46188810
KS37
1箱(15枚)
135-0963
180
200
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
46188819
KS38
1箱(10枚)
135-2502
270
280
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください