カーボーイ
タワーポール
底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。
高さ1500mmで視認性に優れています。
反射材付きで暗所でも目立ちます。
用途
車両の誘導などに。
トラスコ品番
257-4154
材質
ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
300
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
1500
タイプ
マグネット内蔵型
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157328
FC-08
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません