カーボーイ
楽らくトイレ サポート踏み台
和式トイレの姿勢を洋式トイレでも保つことが可能です。
用途
介護施設での使用に。
保育園での使用に。
トラスコ品番
356-3485
幅(mm)
300
色
ホワイト
高さ(mm)
190
奥行(mm)
150
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157346
RT-07
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください