カーボーイ
S-HOOK2個入
表面がソフトな手触りの発泡ゴムでカバーされているため、すべり止めやキズ防止効果があります。
接触音やキズを気にせず使えます。
用途
吊り下げ具。
外径(Φmm)
8
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157364
SP-01
392-4721
NBR、スチール
70
60
BLACK
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157380
SP-02
392-4720
NBR、スチール
70
60
IVORY
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157389
SP-03
392-4719
NBR、スチール
70
60
OLIVE
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157398
SP-04
392-3243
NBR、スチール
70
60
SAND
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157407
SP-05
392-4722
ニトリルゴム(NBR)、スチール
110
70
ブラック
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157416
SP-06
392-4717
NBR、スチール
110
70
アイボリー
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157425
SP-07
392-3246
NBR、スチール
110
70
オリーブ
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157434
SP-08
392-3244
NBR、スチール
110
70
サンド
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157450
SP-09
392-4716
NBR、スチール
200
70
BLACK
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157459
SP-10
392-4723
NBR、スチール
200
70
IVORY
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157468
SP-11
392-4724
NBR、スチール
200
70
OLIVE
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157477
SP-12
392-3245
NBR、スチール
200
70
SAND
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください