曜日別特売

くねくねZIZAI HOOK

くねくねZIZAI HOOK - カーボーイくねくねZIZAI HOOK - カーボーイくねくねZIZAI HOOK - カーボーイくねくねZIZAI HOOK - カーボーイくねくねZIZAI HOOK - カーボーイくねくねZIZAI HOOK - カーボーイくねくねZIZAI HOOK - カーボーイくねくねZIZAI HOOK - カーボーイ

手で自由自在に曲げて、色々な用途に使えます。
表面がやわらかいゴムのため、すべり止めやキズ防止効果があります。

用途吊り下げ具、結束具として。材質ニトリルゴム(NBR)、アルミ長さ(mm)400耐荷重(kg)5外径(Φmm)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157486KZ-01392-5002BLACK
760
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157495KZ-02392-4992IVORY
760
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157504KZ-03392-4999OLIVE
760
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157520KZ-04392-4995SAND
760
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする