オーエッチ工業
落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ポリプロピレンベルト 樹脂バックル ループベルト Mサイズ 間口1800mm
様々な柱に取り付けられます。
高さが自由自在にで調節できます。
収納品の取り出しも簡単です。
用途
棚上の商品・書類の落下防止に。
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。
金型の落下防止に。
トラスコ品番
146-8095
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂
色
黒
サイズ
M
ベルト幅(mm)
50
間口(mm)
棚:(適合)1800
破断強度(kg)
100
バックル
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188207
5PJ-M18
¥
3,110
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください