プロマグ-XT

プロマグ-XT - KOMELONプロマグ-XT - KOMELONプロマグ-XT - KOMELON

コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。
ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。
本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。
特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。
厚いテープを採用し、優れた立ちを完成しました。

材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂テープ:両面黄色/白色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5水平保持(m)2.4爪部マグネット爪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153740K-83PMT459-4465
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
46153749K-83PMTL459-4459
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする