工業用マーカー(極細) ”DURAINK5”

工業用マーカー(極細) ”DURAINK5” - Markal工業用マーカー(極細) ”DURAINK5” - Markal工業用マーカー(極細) ”DURAINK5” - Markal工業用マーカー(極細) ”DURAINK5” - Markal
(1件のレビュー)

ペン先約1mmと極細なので、狭小部への細かいマーキングに適しています。
耐摩耗性と耐水性に優れており、工業レベルの使用が可能です。
キャップクリップがついており、ポケットへの収納に便利です。

用途金属、プラスチック、ガラス、木材、生地等へのマーキングに。トラスコ品番251-3101材質インク:顔料ペン先長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616102096520
649
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 支持金具の取り付け位置スミ出し
電気・ガス・熱供給・水道業

ペン先が長く、小さい穴の先にある対象物へのスミ出しができます。
マーカーの付きもよく、想像通り使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする