IRL
プラスチックガウン
防水性の高いポリエチレン製ガウンです。
指フックタイプです。
用途
衛生管理や衣服の汚れ防止に。
トラスコ品番
410-6207
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
指フック
着丈(cm)
117±2.5
箱入数
10枚
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46196065
YSG-007
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください