曜日別特売

片面ホワイト印刷OPP袋

片面ホワイト印刷OPP袋 - IRL
(1件のレビュー)

封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。

用途DMや書類の包装、保管に。トラスコ品番410-6216材質延伸ポリプロピレン(OPP)厚さ(mm)0.04透明/ホワイト縦(mm)235横(mm)120内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46196056OBW-1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46196056
2024-02-19
用途: 小物のセット商品を作るのに
エコマートひまわり卸売・小売業

片面が綺麗なホワイトのOPP袋です。
とても良いOPP袋なのですが、小分けで売っている事が少ないので助かりました。
需要が少ない商品だと思いますが、今後も取り扱って頂けると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする