オークラ
OK袋0.03mm
(1件のレビュー)
国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明性に優れた汎用規格袋です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
無色透明
入数(枚)
100
厚さ(mm)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100枚)
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わないでください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46162709
OK(30)1SIDE
1
70
100
0.03
535-3143
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
当日出荷
46162718
OK(30)2SIDE
2
80
120
0.03
535-3135
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
46162727
OK(30)3SIDE
3
80
150
0.03
535-3136
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46162736
OK(30)4SIDE
4
90
170
0.03
535-3134
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
46162745
OK(30)5SIDE
5
100
190
0.03
535-4618
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
46162754
00OK(30)6
6
100
210
0.03
535-3147
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
当日出荷
46162770
00OK(30)7
7
120
230
0.03
535-3142
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
46162779
00OK(30)8
8
130
250
0.03
535-4621
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
46162788
00OK(30)9
9
150
250
0.03
535-3148
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
46162797
00OK(30)10
10
180
270
0.03
535-4620
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
46162806
00OK(30)11
11
200
300
0.03
535-4619
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
46162815
00OK(30)12
12
230
340
0.03
535-3144
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
46162824
00OK(30)13
13
260
380
0.03
535-3145
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
46162840
00OK(30)14
14
280
410
0.03
535-4622
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46162849
00OK(30)15
15
300
450
0.03
535-3140
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46162858
00OK(30)16
16
340
480
0.03
535-3138
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46162867
00OK(30)17
17
360
500
0.03
535-3146
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46162876
00OK(30)18
18
380
530
0.03
535-3141
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
46162885
00OK(30)19
19
400
550
0.03
535-3137
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
46162894
00OK(30)20
20
460
600
0.03
535-3139
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください