蝶プラ工業
ポリスチレンパーツケース”デスコ”
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
小物やアクセサリーの入れ物にピッタリなケースです。
用途
細かい部品の監理・収納に。
電子部品やプリント基板などの輸送に。
材質
本体:ポリスチレン(PS)
色
クリア
タイプ
仕切なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46166428
690533
321-4915
0.9
56
106
217
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46166437
690540
321-4923
1.2
56
146
208
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
46166446
690663
321-5938
3.5
61
240
319
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください