傾斜センサー用 コントロールボックス

傾斜センサー用 コントロールボックス - ジェーエスビ

Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。
ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。

トラスコ品番458-6831材質樹脂長さ(mm)234厚さ(mm)132高さ(mm)53電源(V)12V ±1V DC電源12V ±1V DC動作温度-20~+70内容量1個
注意
※本製品を分解、改造しないでください。
※専用ワイヤーと本製品を接続する場合は、ピンの配置に気を付けてください(無理に押し込むとピンが曲がったり折れたりして破損の原因になります)。
※電源アダプター(12V)はLED端子コネクタ(LED Terminal connector)が付属されているものを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461881552-05003-99
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする