曜日別特売

高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL

高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL - ジェーエスビ高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL - ジェーエスビ高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL - ジェーエスビ高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL - ジェーエスビ高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL - ジェーエスビ

2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。
Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。
工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。
データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。
測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。
2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。

用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。セット内容傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア電源(V)9V ±1V DC電源9V ±1V DC防塵防水性能IP65内容量1個
注意
※本製品を分解、改造しないでください。
※専用ワイヤーと本製品を接続する場合は、ピンの配置に気を付けてください(無理に押し込むとピンが曲がったり折れたりして破損の原因になります)。
※定期的にセルフキャリブレーションを行って下さい。
※電源アダプター(9V)はLED端子コネクタ(LED Terminal connector)が付属されているものを別途ご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
厚さ(mm)
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461881192-04221-99458-6827亜鉛合金67421軸 :0.00°~±90.00° / 2軸 :0.00°~±15.00°
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
461881372-05021-99458-6828アルミニウム90601軸 :0.00°~±90.00° / 2軸 :0.00°~±15.00°
オープン
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
461881462-05521-99458-6830スチール、アルミニウム90601軸 :0.000°~±10.000° / 2軸 :0.000°~±5.000°
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
461881282-04521-99458-6829亜鉛合金67421軸 :0.000°~±10.000° / 2軸 :0.000°~±5.000°
オープン
71,980
79,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする