タカギ
パチット洗車ブラシ・スポンジ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ブラシの中央部分から水が出てくるので片手で水掃除が可能です。
用途
洗車・清掃。
ベランダそうじ用。
付属品
ねじ付蛇口ニップル付属
トラスコ品番
438-1040
長さ(mm)
400
タイプ
ブラシふつう
適合コネクタ
タカギ製コネクタすべて
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※お使いのホースリールに、ワンタッチコネクタがついているかご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160575
G274
¥
1,100
¥
899
値下げ
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください