タカギ
ホースバンド
手締めタイプのホースバンドです。
用途
ホース固定用。
トラスコ品番
818-7511
材質
主要部:スチール(メッキ)
厚さ(mm)
2.1
最小径(Φmm)
48
最大径(Φmm)
53
適合ホース外径(Φmm)
48~53
ねじサイズ
L:M6×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160496
QG115FJ
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください