曜日別特売

防振手袋アクティブアーマー 07-112

防振手袋アクティブアーマー 07-112 - アンセル防振手袋アクティブアーマー 07-112 - アンセル防振手袋アクティブアーマー 07-112 - アンセル防振手袋アクティブアーマー 07-112 - アンセル防振手袋アクティブアーマー 07-112 - アンセル防振手袋アクティブアーマー 07-112 - アンセル防振手袋アクティブアーマー 07-112 - アンセル防振手袋アクティブアーマー 07-112 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩耗に対して優れた耐性があり、グリスやオイルをはじきます。

用途
チェーンソー、刈払機の使用時。
インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
材質手のひら部・手甲部:ニトリルゴム、裏:インターロックコットン、防振材:ジェルフォーム厚さ(mm)6グリーン全長(cm)23.5~26.1耐切創性2B袖口仕様マジック内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
EN388規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619726407-112-10125-9068LL9.5262003:3221
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4619728007-112-8125-9065M8.923.52003:3221、2016:3221B
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする