JIS T 8116適合品です。 最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。 手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。 生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。 清潔でお肌に優しい手袋です。
用途
部品の組み立ておよび点検に。 部品のピッキング、固定に。 最終組立に。 材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81色グレー規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチールゲージ数18耐切創性X/D内容量1双