曜日別特売

静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819

静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 - アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 - アンセル

超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。
Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。
標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。
Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。
独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。
清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。
個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。

用途
航空宇宙
自動車関連
機械および機器
物流関連
インダストリアル
材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ダークブルー全長(cm)19.5~25.5ゲージ数18内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619732511-819-7257-9523S7.216.4レッド
1,329
849
934(税込)
当日出荷
4619733411-819-9257-9524L7.618.2ブラウン
1,329
849
934(税込)
当日出荷
4619735011-819-10257-9522XL8.220.2ブラック
1,329
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする