曜日別特売

背抜き手袋ハイフレックス

背抜き手袋ハイフレックス - アンセル背抜き手袋ハイフレックス - アンセル背抜き手袋ハイフレックス - アンセル背抜き手袋ハイフレックス - アンセル背抜き手袋ハイフレックス - アンセル背抜き手袋ハイフレックス - アンセル背抜き手袋ハイフレックス - アンセル背抜き手袋ハイフレックス - アンセル

JIS T 8116適合品です。
特殊な編み方、独自のZONZテクノロジーで吸い付くような柔らかい着用感です。
発泡ニトリルコーティングでオイルグリップ力に優れています。
コーティングは黒、ライナーもグレーなので汚れが目立ちません。
DMFフリー

用途
機械パーツ製造組み立て。
倉庫内作業。
運送業。
自動車関連。
トラスコ品番320-5631材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95グレー/ブラックサイズLL全長(cm)19.2~26.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21.6色(手首部)ブラックゲージ数15内容量1双
関連資料:(0.12MB) (0.83MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619721011-801-10
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする