曜日別特売

耐薬品手袋 アルファテック 04-005

耐薬品手袋 アルファテック 04-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-005 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-005 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。
低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。
FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。
18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。
湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。
全長38cmのロングタイプです。
快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。

用途
化学薬品取り扱い。
食品加工作業。
インフラ整備。
メンテナンス作業。
掃除用具の取り扱い。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT全長(cm)38滑り止め効果PVC、ニトリルゴム内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619751704-005-8257-9544M8.622.8
2,340
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619753504-005-10257-9547XL9.224.8
2,340
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619752604-005-9257-9546L8.923.8
2,340
1,598
1,758(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする