曜日別特売

耐薬品手袋 アルファテック 04-003

耐薬品手袋 アルファテック 04-003 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。
FDA および EU の食品コンプライアンス取得。
優れた耐油性コーティング及び、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。
手の形をした人間工学的デザインです。
耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。
全長35.5cmのロングタイプです。

用途
食品加工作業。
化学物質を扱う作業。
メンテナンス作業。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type B - JKT全長(cm)35.5滑り止め効果PVC、ニトリルゴム内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619745604-003-8257-9540M8.622.8
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619746504-003-9257-9538L8.923.8
2,060
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
4619747404-003-10257-9539XL9.224.8
2,060
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする