曜日別特売

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD - アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD - アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD - アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD - アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD - アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD - アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD - アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD - アンセル

高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。
手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。
新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。
手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。
静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。

用途
部品の組み立ておよび点検に。
石油、液体、フィルター交換に。
メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。
容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。
納入品の取り扱いに。
炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.38ダークグラスグリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)33内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
規格
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619754458-001-7386-1797S【EN ISO 374-1:2016】Type A - AJKLOPT7.621.2
2,350
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619756058-001-8386-1780MEN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLOPT821.4
2,350
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619756958-001-9386-1789LEN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLOPT8.723.4
2,350
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4619757858-001-10386-1784XLEN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLOPT8.925.4
2,350
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする