曜日別特売

耐薬品手袋 アルファテック 58-008

耐薬品手袋 アルファテック 58-008 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-008 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。
優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。
保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。
優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。
新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。
乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。

用途
部品の組み立ておよび点検に。
石油、液体、フィルター交換に。
塗装または清掃ツールまたはロボットに。
納入品の取り扱いに。
容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。
炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5グリーン全長(cm)64内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
規格
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619763058-008-8386-1777M【EN ISO 374-1:2016】Type A - AJKLOT8.224
9,810
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619764858-008-10386-1787XLEN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLOT9.326.8
9,810
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619763958-008-9386-1783LEN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLOT8.625.4
9,810
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする