天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入)

天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) - アンセル天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) - アンセル天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) - アンセル天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) - アンセル天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) - アンセル天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) - アンセル天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) - アンセル天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) - アンセル

JIS T 8116適合品です。
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。
保護性能の高い厚手設計です。
グリップ力を強化する全面粗面加工です。

用途
機器、メンテナンス、修理に。
食品に触れるすべての食品加工。
サンプルの追跡及び処理。
一般患者の診察。
材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.13ナチュラル全長(cm)24.5手のひらまわり(cm)21.2滑り止め効果あり粉有無なし内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619729863-754-8251-0884M9.5
3,180
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
4619730763-754-9251-0883L10.6
3,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4619731663-754-10251-0885XL11.6
3,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4619728963-754-7251-0886S8.5
3,180
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする