アンセル
使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入)
JIS T 8116適合品です。
薄手ながら強度があり、耐久性に優れています。
指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。
用途
分析、研究。
電気電子部品製造。
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.11
色
ブルー
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46197255
NO92-670-M
495-4718
M
8
19.2
¥
4,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46197246
NO92-670-L
495-4696
L
8.6
21
¥
4,332
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
商品説明動画
TNT 化学物質飛沫保護技術
参考になった