曜日別特売

C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0

C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0 - コンパクトツール

C-201専用Φ123mm交換用ポリッシングパッドです。

用途C-201用補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1363適合機種C-201材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194848213352
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする