コンパクトツール
マジックパッド
Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途
マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。
トラスコ品番
807-1331
適合機種
914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など
材質
ウレタン
幅(mm)
123
高さ(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194857
28867MA
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください