コンパクトツール
ミニダブルアクションサンダー ウールジスク
細部の磨き作業に最適なサイズのウールタイプのバフです。
用途
適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
トラスコ品番
401-0167
適合機種
942MPS
材質
ウール
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
50
品名
バフ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194866
22064S
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください