曜日別特売

50角用 T型ジョイント材

50角用 T型ジョイント材 - YKK AP50角用 T型ジョイント材 - YKK AP50角用 T型ジョイント材 - YKK AP50角用 T型ジョイント材 - YKK AP50角用 T型ジョイント材 - YKK AP50角用 T型ジョイント材 - YKK AP50角用 T型ジョイント材 - YKK AP50角用 T型ジョイント材 - YKK AP

柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。

材質A6063S備考穴加工あり外形寸法(mm)125×50×H45内容量1セット(2個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46126230B1 AHY-BC15-2B1
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
46126239B7 AHY-BC15-2B7
15,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46126248H2 AHY-BC15-2H2
15,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46126257S1 AHY-BC15-2S1
15,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46126266YW AHY-BC15-2YW
15,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46126275W6 AHY-BC15-2W6
15,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46126284W7 AHY-BC15-2W7
15,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46126300YF AHY-BC15-2YF
15,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46126309Z9 AHY-BC15-2Z9
15,200
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする