YKK AP
格子材 15×15用キャップ
材質
ASA
備考
穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)
15.6×15.6
厚さt(mm)
2.5
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46128454
B1 AHY-BA21-2
1箱(2個)
B1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128470
B7 AHY-BA21-2
1箱(2個)
B7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128479
H2 AHY-BA21-2
1箱(2個)
H2
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128488
S1 AHY-BA21-2
1箱(2個)
S1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128497
YW AHY-BA21-2
1箱(2個)
YW
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128506
W6 AHY-BA21-2
1箱(2個)
W6
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128515
W7 AHY-BA21-2
1箱(2個)
W7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128524
YF AHY-BA21-2
1箱(2個)
YF
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128540
Z9 AHY-BA21-2
1箱(2個)
Z9
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128549
B1 AHY-BA21-20
1箱(20個)
B1
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128558
B7 AHY-BA21-20
1箱(20個)
B7
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128567
H2 AHY-BA21-20
1箱(20個)
H2
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128576
S1 AHY-BA21-20
1箱(20個)
S1
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128585
YW AHY-BA21-20
1箱(20個)
YW
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128594
W6 AHY-BA21-20
1箱(20個)
W6
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128610
W7 AHY-BA21-20
1箱(20個)
W7
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128619
YF AHY-BA21-20
1箱(20個)
YF
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128628
Z9 AHY-BA21-20
1箱(20個)
Z9
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください