YKK AP
格子材 25×25用キャップ
材質
ASA
備考
穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)
25.6×25.6
厚さt(mm)
2.5
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46128734
B1 AHY-BA3-2
1箱(2個)
B1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128750
B7 AHY-BA3-2
1箱(2個)
B7
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128759
H2 AHY-BA3-2
1箱(2個)
H2
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128768
S1 AHY-BA3-2
1箱(2個)
S1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128777
YW AHY-BA3-2
1箱(2個)
YW
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128786
W6 AHY-BA3-2
1箱(2個)
W6
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128795
W7 AHY-BA3-2
1箱(2個)
W7
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128804
YF AHY-BA3-2
1箱(2個)
YF
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128820
Z9 AHY-BA3-2
1箱(2個)
Z9
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128829
B1 AHY-BA3-20
1箱(20個)
B1
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128838
B7 AHY-BA3-20
1箱(20個)
B7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128847
H2 AHY-BA3-20
1箱(20個)
H2
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128856
S1 AHY-BA3-20
1箱(20個)
S1
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128865
YW AHY-BA3-20
1箱(20個)
YW
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128874
W6 AHY-BA3-20
1箱(20個)
W6
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128890
W7 AHY-BA3-20
1箱(20個)
W7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128899
YF AHY-BA3-20
1箱(20個)
YF
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128908
Z9 AHY-BA3-20
1箱(20個)
Z9
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください