YKK AP
格子材 25×35用キャップ
材質
ポリアミド樹脂
外形寸法(mm)
25.4×35.4
厚さt(mm)
2
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46128917
B1 AHY-BA6-2
1箱(2個)
B1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128926
B7 AHY-BA6-2
1箱(2個)
B7
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46128935
H2 AHY-BA6-2
1箱(2個)
H2
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128944
S1 AHY-BA6-2
1箱(2個)
S1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128960
YW AHY-BA6-2
1箱(2個)
YW
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128969
W6 AHY-BA6-2
1箱(2個)
W6
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128978
W7 AHY-BA6-2
1箱(2個)
W7
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128987
YF AHY-BA6-2
1箱(2個)
YF
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129005
B1 AHY-BA6-20
1箱(20個)
B1
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129014
B7 AHY-BA6-20
1箱(20個)
B7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129030
H2 AHY-BA6-20
1箱(20個)
H2
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129039
S1 AHY-BA6-20
1箱(20個)
S1
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129048
YW AHY-BA6-20
1箱(20個)
YW
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129057
W6 AHY-BA6-20
1箱(20個)
W6
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129066
W7 AHY-BA6-20
1箱(20個)
W7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129075
YF AHY-BA6-20
1箱(20個)
YF
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129084
Z9 AHY-BA6-20
1箱(20個)
Z9
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46128996
Z9 AHY-BA6-2
1箱(2個)
Z9
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください