YKK AP
格子材 30×50用キャップ
材質
ASA
備考
ねじ留め式(取付ねじ同梱)
外形寸法(mm)
31×51
厚さt(mm)
2.5
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46129145
B1 AHY-BA4-2
1箱(2個)
B1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129154
B7 AHY-BA4-2
1箱(2個)
B7
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129170
H2 AHY-BA4-2
1箱(2個)
H2
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129179
S1 AHY-BA4-2
1箱(2個)
S1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129188
YW AHY-BA4-2
1箱(2個)
YW
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129197
W6 AHY-BA4-2
1箱(2個)
W6
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129206
W7 AHY-BA4-2
1箱(2個)
W7
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129215
YF AHY-BA4-2
1箱(2個)
YF
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129224
Z9 AHY-BA4-2
1箱(2個)
Z9
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129240
B1 AHY-BA4-20
1箱(20個)
B1
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129249
B7 AHY-BA4-20
1箱(20個)
B7
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129258
H2 AHY-BA4-20
1箱(20個)
H2
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129267
S1 AHY-BA4-20
1箱(20個)
S1
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129276
YW AHY-BA4-20
1箱(20個)
YW
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129285
W6 AHY-BA4-20
1箱(20個)
W6
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129294
W7 AHY-BA4-20
1箱(20個)
W7
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129310
YF AHY-BA4-20
1箱(20個)
YF
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129319
Z9 AHY-BA4-20
1箱(20個)
Z9
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください